Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x45 10.9 flZnnc 480h-L 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x45 10.9 flZnnc 480h-L 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000190595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040143540100045
EAN/GTIN:
     4043952781777
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 04014.354· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10,9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din931 m10x45 10.9, din 931, din 931 10.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3236*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4336*
€ 0,51598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4036*
€ 0,48028
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3936*
€ 0,46838
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3836*
€ 0,45648
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3236*
€ 0,38508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.