Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x100 10.9 flZnnc 480h-L 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x100 10.9 flZnnc 480h-L 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000190604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040143540100100
EAN/GTIN:
     4043952781869
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 04014.354· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10,9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 10.9 m10x100, din 931, din 931 10.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6076*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7776*
€ 0,92534
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7676*
€ 0,91344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7376*
€ 0,87774
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7176*
€ 0,85394
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6076*
€ 0,72304
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.