Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x85 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x85 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 50St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000190840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040144280120085
EAN/GTIN:
     4051426994837
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 85 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 85mm· Gruppencode: 04014.428· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m12x85, din 931, din 931 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5473*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7273*
€ 0,86549
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6973*
€ 0,82979
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6773*
€ 0,80599
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6673*
€ 0,79409
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5473*
€ 0,65129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.