Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x200 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x200 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 25St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000190890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040144280160200
EAN/GTIN:
     4051426995094
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 200 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 04014.428· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din en iso 4014 m16x200 8.8, din 931, din 931 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.