Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 90 5.6 W7 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 90 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7
Sechskantschraube M 10 x 90 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7
Artikel-Nr.:
     1498C-8000190966
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040145040100090
EAN/GTIN:
     4043952402696
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 90 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 04014.504· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
5,6
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, schraube m10 din 931, din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1488*
€ 0,2129*
5 Tage
300
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2225*
1 Tag
350
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1738*
€ 0,2238*
6 Tage
500
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,169*
€ 0,2239*
Lager 1498
500
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,2385*
€ 0,3085*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3085*
€ 0,36712
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2885*
€ 0,34332
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2785*
€ 0,33142
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2685*
€ 0,31952
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2385*
€ 0,28382
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2385* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 30,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.