Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M36x 120 5.6 W7 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 36 x 120 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7
Sechskantschraube M 36 x 120 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7
Artikel-Nr.:
     1498C-8000191089
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040145040360120
EAN/GTIN:
     4051426052438
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 120 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 04014.504· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
36 mm
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
5,6
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
130
5
€ 4,30*
ab € 4,9883*
€ 7,0357*
6 Tage
180
5
€ 5,99*
ab € 5,3278*
€ 7,2245*
1 Tag
126
5
€ 5,59*
ab € 5,5902*
€ 7,4702*
5 Tage
130
3
€ 4,90*
ab € 5,4275*
€ 7,6275*
Lager 1498
180
5
€ 5,45*
ab € 7,54*
€ 9,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.