Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 90 5.6 W7 galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 90 5.6 W7 galv.verz. 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000191111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040145140100090
EAN/GTIN:
     4043952404461
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 90 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 04014.514· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
10 mm
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
5,6
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m10x90, din 931, schraube m10 din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3965*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5265*
€ 0,62654
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5165*
€ 0,61464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4965*
€ 0,59084
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4765*
€ 0,56704
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4665*
€ 0,55514
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3965*
€ 0,47184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.