Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M27x 140 5.6 W7 galv.verz. 1Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 27 x 140 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 27 x 140 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000191179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040145140270140
EAN/GTIN:
     4043952405178
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 140 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 04014.514· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
27 mm
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
5,6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,7095*
€ 5,041*
4 Tage
50
10
€ 4,30*
ab € 3,8433*
€ 5,2479*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,0818*
€ 5,3914*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,2056*
€ 6,7156*
Lager 1498
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 5,65*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.