Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M4x 40 8.8 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 4 x 40 ISO 4014 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 4 x 40 ISO 4014 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1498C-8000191282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148000040040
EAN/GTIN:
     4043952405956
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 4 x 40 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8, din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,0508*
5 Tage
13000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0371*
€ 0,0522*
2 Tage
11900
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0413*
€ 0,0546*
7 Tage
17000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,04*
€ 0,0546*
Lager 1498
18500
500
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0566*
€ 0,0741*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0566* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 37,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.