Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M5x 80 8.8 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M5x 80 8.8 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000191303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148000050080
EAN/GTIN:
     4043952406168
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 5 x 80 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
5 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m5x80, din 931, din 931 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1331*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1751*
€ 0,20837
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1671*
€ 0,19885
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1621*
€ 0,1929
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1591*
€ 0,18933
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1331*
€ 0,15839
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.