Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M6x 30 8.8 galv.verz. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M6x 30 8.8 galv.verz. 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000191966
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148100060030
EAN/GTIN:
     4043952413982
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 04014.810· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0343*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.