Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M6x 35 8.8 galv.verz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M6x 35 8.8 galv.verz. 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000191967
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148100060035
EAN/GTIN:
     4043952413999
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 35 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 04014.810· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, m6 x 35 din931 8.8, din 931, din 931 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0438*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.