Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x 190 8.8 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 190 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 24 x 190 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000192258
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148100240190
EAN/GTIN:
     4043952416099
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 190 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 190mm· Gruppencode: 04014.810· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 2,028*
€ 2,8723*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,149*
€ 2,9524*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,18*
€ 3,20*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,7496*
€ 3,6796*
Lager 1498
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 3,06*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.