| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000192852 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 040149120120100 EAN/GTIN: 4051426965622 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 4014 Mu A 4 SB SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 04014.912· Normart: ISO 4014 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 100 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 12 mm | Form: | SB | Ausführung: | SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, Mu = mit Sechskantmutter I | Werkstoff: | Mu A 4 -70 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 m12 a4, din 931, din 931 m12, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |