Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft/Mutter M16x 130 A 4 SB 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft/Mutter M16x 130 A 4 SB 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000192862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040149120160130
EAN/GTIN:
     4051426965738
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 Mu A 4 SB SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 16 x 130 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 04014.912· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
SB
Ausführung:
SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, Mu = mit Sechskantmutter I
Werkstoff:
Mu A 4 -70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.