Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft/Mutter M16x 150 A 4 SB 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft/Mutter M16x 150 A 4 SB 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000192864
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040149120160150
EAN/GTIN:
     4051426965752
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 Mu A 4 SB SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 16 x 150 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 04014.912· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
SB
Ausführung:
SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, Mu = mit Sechskantmutter I
Werkstoff:
Mu A 4 -70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,03*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.