Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft/Mutter M20x 140 A 4 SB 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft/Mutter M20x 140 A 4 SB 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000192871
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040149120200140
EAN/GTIN:
     4051426965820
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 Mu A 4 SB SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 20 x 140 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 04014.912· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Form:
SB
Ausführung:
SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, Mu = mit Sechskantmutter I
Werkstoff:
Mu A 4 -70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.