| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000192874 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 040149120240080 EAN/GTIN: 4051426965851 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 4014 Mu A 4 SB SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 24 x 80 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04014.912· Normart: ISO 4014 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 80 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 24 mm | Form: | SB | Ausführung: | SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, Mu = mit Sechskantmutter I | Werkstoff: | Mu A 4 -70 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, iso 4014 a 4-70 m24, din 931, din 931 m24, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |