Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft/Mutter M24x 100 A 4 SB 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft/Mutter M24x 100 A 4 SB 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000192876
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040149120240100
EAN/GTIN:
     4051426965875
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 Mu A 4 SB SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 24 x 100 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 04014.912· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
24 mm
Form:
SB
Ausführung:
SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, Mu = mit Sechskantmutter I
Werkstoff:
Mu A 4 -70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.