| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000192922 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 040149200080070 EAN/GTIN: 4043952419816 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 70 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 04014.920· Normart: ISO 4014 Weitere Informationen: | | Länge: | 70 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 8 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft | Werkstoff: | A 2 (- 70) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 a2 m8, din 931, din 931 m8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| |