Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M8x 110 A 2 (- 70) 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M8x 110 A 2 (- 70) 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000192928
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040149200080110
EAN/GTIN:
     4043952419878
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 110 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 04014.920· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4129*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5729*
€ 0,68175
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5629*
€ 0,66985
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5329*
€ 0,63415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5129*
€ 0,61035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5029*
€ 0,59845
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4129*
€ 0,49135
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.