Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 140 A 2 (- 70) 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 140 ISO 4014 m.Schaft A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 10 x 140 ISO 4014 m.Schaft A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1498C-8000192954
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040149200100140
EAN/GTIN:
     4051426058737
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 140 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 04014.920· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,4952*
€ 0,6552*
4 Tage
250
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4794*
€ 0,6687*
1 Tag
245
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5339*
€ 0,7039*
6 Tage
350
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,519*
€ 0,7044*
Lager 1498
350
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,7268*
€ 0,9368*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,9368*
€ 1,11479
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,9168*
€ 1,09099
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,8768*
€ 1,04339
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8268*
€ 0,98389
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,7968*
€ 0,94819
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,7268*
€ 0,86489
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7268* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 46,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.