| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000193193 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 040149270100130 EAN/GTIN: 4051426750587 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 A 2 - 70 AD W2 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 130 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 04014.927· Normart: ISO 4014 Weitere Informationen: | | Länge: | 130 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 10 mm | Form: | AD W2 | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft | Werkstoff: | A 2 - 70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 a2 m10x130, din 931, din 931 a2, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| |