| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000193219 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 040149270160090 EAN/GTIN: 4051426058911 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 A 2 - 70 AD W2 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 04014.927· Normart: ISO 4014 Weitere Informationen: | | Länge: | 90 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 16 mm | Form: | AD W2 | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft | Werkstoff: | A 2 - 70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 m16x90 a2, din 931, din 931 a2, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| |