| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000193440 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 040149400200200 EAN/GTIN: 4043952423677 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 200 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 04014.940· Normart: ISO 4014 Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 20 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft | Werkstoff: | A 4 (- 70) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 m20 x 200 a4, din 931, din 931 m20, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| |