Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 100 A 4 - 80 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 100 A 4 - 80 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000193852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040149480120100
EAN/GTIN:
     4051426671608
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 04014.948· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 4 - 80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.