Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 60 10.9 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 60 10.9 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000194025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040171000160060
EAN/GTIN:
     4043952434116
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 04017.100· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
10,9
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m16x60 10.9, din 933, din 933 10.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5278*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7178*
€ 0,85418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7078*
€ 0,84228
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6678*
€ 0,79468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6478*
€ 0,77088
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6278*
€ 0,74708
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5278*
€ 0,62808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.