Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 55 10.9 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 55 ISO 4017 VG 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 12 x 55 ISO 4017 VG 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000194261
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040171100120055
EAN/GTIN:
     4051426646200
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 55 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 04017.110· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
10,9
Marke:
BUFAB
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,206*
€ 0,2862*
4 Tage
600
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2532*
€ 0,3484*
1 Tag
560
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2815*
€ 0,3615*
6 Tage
800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2737*
€ 0,3618*
Lager 1498
800
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,3755*
€ 0,4855*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4855*
€ 0,57775
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,4755*
€ 0,56585
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4555*
€ 0,54205
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4255*
€ 0,50635
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4155*
€ 0,49445
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3755*
€ 0,44685
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3755* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 48,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6131260
ab € 5,19*
Zubehör
k.A.
1000577
ab € 0,1096*
Zubehör
k.A.
7089-120-01-300HV
ab € 0,1307*
Zubehör
Nord-Lock
881320340120000
ab € 0,6303*
Zubehör
Nord-Lock
881320300120000
ab € 0,372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.