Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 60 10.9 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 60 10.9 galv.verz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000194262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040171100120060
EAN/GTIN:
     4051426646217
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 04017.110· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
10,9
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m12x60 10.9, din 933, din 933 10.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5381*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6881*
€ 0,81884
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6781*
€ 0,80694
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6481*
€ 0,77124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6281*
€ 0,74744
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5381*
€ 0,64034
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.