Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 60 10.9 zinklamellenb. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 60 ISO 4017 VG 10.9 zinklamellenbesch.
Sechskantschraube M 12 x 60 ISO 4017 VG 10.9 zinklamellenbesch.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000194466
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040171330120060
EAN/GTIN:
     4051427036505
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 04017.133· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
flZnL480h
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
10,9
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,8314*
€ 1,0822*
1 Tag
700
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,9257*
€ 1,1357*
6 Tage
1000
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,1366*
6 Tage
1000
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,9422*
€ 1,1622*
Lager 1498
1000
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,20*
€ 1,44*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 144,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.