| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000194550 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 040172000140035 EAN/GTIN: 4043952437209 |
| |
|
| | |
| ISO 4017 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 04017.200· Normart: ISO 4017 Weitere Informationen: | | Länge: | 35 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 14 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf | Werkstoff: | 12,9 | Marke: | BUFAB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 12.9, din 933, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,4191* | € 0,5746* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,4666* | € 0,6066* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,4537* | € 0,6072* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,4874* | € 0,6274* | | | | Lager 1498 | | | | 100 | | pro Box | € 5,45* | ab € 0,6111* | € 0,7711* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6111* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 77,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|