Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x30 10.9 flZnnc 480h-L 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x30 10.9 flZnnc 480h-L 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000194960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040173540060030
EAN/GTIN:
     4043952782446
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 04017.354· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
10,9
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 10.9 m 6 x 30, din 933, din 933 10.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0919*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.