Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x60 10.9 flZnnc 480h-L 100St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 60 ISO 4017 VG 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Sechskantschraube M 10 x 60 ISO 4017 VG 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Artikel-Nr.:
     1498C-8000194988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040173540100060
EAN/GTIN:
     4043952782729
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 04017.354· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
10,9
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3711*
€ 0,5137*
1 Tag
490
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,413*
€ 0,543*
6 Tage
700
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4016*
€ 0,5435*
6 Tage
700
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4314*
€ 0,5614*
Lager 1498
700
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,543*
€ 0,693*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,693*
€ 0,82467
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,643*
€ 0,76517
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,623*
€ 0,74137
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,603*
€ 0,71757
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,543* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 69,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.