Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 25 5.6 AD W7 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 25 5.6 AD W7 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000195464
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040175040100025
EAN/GTIN:
     4043952437865
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode: 04017.504· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
5,6
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m10x25, din 933, din 933 m10, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1748*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2248*
€ 0,26751
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2148*
€ 0,25561
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2048*
€ 0,24371
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1748*
€ 0,20801
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.