Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG Mutter M20x 70 5.6 AD W7 feuerverz. 25Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4017 VG Mutter M20x 70 5.6 AD W7 feuerverz. 25Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000195730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040175240200070
EAN/GTIN:
     4043952440780
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 Mu 5.6 AD W7 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf mit Sechskantmutter ISO 4032/5-2 - Abmessung: M 20 x 70 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 04017.524· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
20 mm
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Mu = mit Sechskantmu
Werkstoff:
Mu 5.6
Marke:
BUFAB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.