Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG Mutter M24x 50 5.6 AD W7 feuerverz. 25Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4017 VG Mutter M24x 50 5.6 AD W7 feuerverz. 25Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000195732
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040175240240050
EAN/GTIN:
     4051426736321
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 Mu 5.6 AD W7 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf mit Sechskantmutter ISO 4032/5-2 - Abmessung: M 24 x 50 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 04017.524· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
24 mm
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Mu = mit Sechskantmu
Werkstoff:
Mu 5.6
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m24x50, din 933, din 933 m24, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.