Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M4x 45 8.8 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4017 VG M4x 45 8.8 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000195868
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178000040045
EAN/GTIN:
     4043952442203
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 45 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 04017.800· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Marke:
BUFAB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0445*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.