Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M14x 90 8.8 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4017 VG M14x 90 8.8 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000196052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178000140090
EAN/GTIN:
     4043952443910
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 90 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 04017.800· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m14x90, din 933, din 933 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5336*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7136*
€ 0,84918
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6836*
€ 0,81348
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6636*
€ 0,78968
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6436*
€ 0,76588
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5336*
€ 0,63498
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.