Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 12 8.8 galv.verz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 12 8.8 galv.verz. 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000196561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178100100012
EAN/GTIN:
     4043952449615
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 12 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 12mm· Gruppencode: 04017.810· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Marke:
BUFAB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0924*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.