Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M14x 90 8.8 galv.verz. 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 90 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 14 x 90 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000196643
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178100140090
EAN/GTIN:
     4043952450192
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 90 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 04017.810· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3091*
€ 0,4478*
4 Tage
720
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3383*
€ 0,4583*
6 Tage
800
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3714*
€ 0,4616*
1 Tag
560
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3439*
€ 0,4639*
Lager 1498
850
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,4749*
€ 0,6449*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,6449*
€ 0,76743
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,6349*
€ 0,75553
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6049*
€ 0,71983
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5949*
€ 0,70793
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5749*
€ 0,68413
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4749*
€ 0,56513
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4749* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 32,245* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.