Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 55 8.8 feuerverz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 55 ISO 4017 VG 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 12 x 55 ISO 4017 VG 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000197063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178200120055
EAN/GTIN:
     4043952452738
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 55 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 04017.820· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2555*
€ 0,3508*
6 Tage
2400
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2761*
€ 0,3642*
6 Tage
2400
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2965*
€ 0,3865*
2 Tage
2160
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,2885*
€ 0,3932*
Lager 1498
2400
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,3787*
€ 0,4887*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4887*
€ 0,58155
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4587*
€ 0,54585
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4387*
€ 0,52205
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4187*
€ 0,49825
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3787*
€ 0,45065
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3787* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 48,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6131260
ab € 5,19*
Zubehör
k.A.
751F00000120
ab € 0,1529*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0805*
Zubehör
k.A.
7089-120-02-200HV
ab € 0,1237*
Zubehör
k.A.
7093-1-120-02-200HV
ab € 0,386*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.