Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG Mutter M8x 25 8.8 feuerverz. SB 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4017 VG Mutter M8x 25 8.8 feuerverz. SB 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000197152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178270080025
EAN/GTIN:
     4051426769466
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode: 04017.827· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
8 mm
Form:
SB
Ausführung:
SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, Mu = mit Sechskantmutter I
Werkstoff:
Mu 8.8
Marke:
BUFAB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,162*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.