Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 30 A 2 (- 70) 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 30 A 2 (- 70) 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000197375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040179200060030
EAN/GTIN:
     4043952455401
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 04017.920· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Marke:
BUFAB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0719*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.