Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 80 A 2 (- 70) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 80 A 2 (- 70) 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000197385
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040179200060080
EAN/GTIN:
     4043952455500
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 80 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04017.920· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Marke:
BUFAB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1493*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2053*
€ 0,24431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1973*
€ 0,23479
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1883*
€ 0,22408
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1823*
€ 0,21694
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1493*
€ 0,17767
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.