Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M8x 120 A 2 (- 70) 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 120 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 8 x 120 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1498C-8000197414
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040179200080120
EAN/GTIN:
     4043952455791
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 120 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 04017.920· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
550
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1433*
€ 0,2131*
16 Tage
550
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1623*
€ 0,2223*
2 Tage
560
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1666*
€ 0,2266*
7 Tage
800
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1621*
€ 0,2268*
Lager 1498
800
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,2494*
€ 0,3394*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,3394*
€ 0,40389
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,3294*
€ 0,39199
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,3194*
€ 0,38009
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3094*
€ 0,36819
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2994*
€ 0,35629
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,2494*
€ 0,29679
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2494* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 16,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.