Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M14x 25 A 2 (- 70) 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4017 VG M14x 25 A 2 (- 70) 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000197485
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040179200140025
EAN/GTIN:
     4043952456255
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 25 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode: 04017.920· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Marke:
BUFAB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5571*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7471*
€ 0,88905
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7071*
€ 0,84145
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6871*
€ 0,81765
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6671*
€ 0,79385
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5571*
€ 0,66295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.