Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M24x 80 A 2 (- 70) 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 80 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 24 x 80 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1498C-8000197595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040179200240080
EAN/GTIN:
     4043952457207
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 80 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04017.920· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,3794*
€ 1,9737*
5 Tage
250
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,4825*
€ 2,0125*
6 Tage
260
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,5226*
€ 2,0526*
1 Tag
175
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,5363*
€ 2,0763*
Lager 1498
260
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,16*
€ 2,87*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.