Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 80 A 2 - 70 AD-W2 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 80 A 2 - 70 AD-W2 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000197708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040179270160080
EAN/GTIN:
     4051426073877
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 2 - 70 AD W2 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04017.927· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
AD W2
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 2 - 70
Marke:
BUFAB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.