Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M4x 12 A 4 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4017 VG M4x 12 A 4 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000197740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040179400040012
EAN/GTIN:
     4043952458181
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 12* VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 12mm· Gruppencode: 04017.940· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Marke:
BUFAB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0446*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.