Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M14x 25 A 4 (- 70) 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4017 VG M14x 25 A 4 (- 70) 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000197887
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040179400140025
EAN/GTIN:
     4043952459423
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 25 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode: 04017.940· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Marke:
BUFAB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,505*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.